FS59006-1616-75

Danfoss Aeroquip LLC
FS59006-1616-75

Articulaciones giratorias Eaton Aeroquip serie FS5900 - Acero al carbono
Artículo MI #00460463
No. Fabricante FS59006-1616-75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FS59006-1616-75

Articulaciones giratorias Eaton Aeroquip serie FS5900 - Acero al carbono
Artículo MI #00460463
No. Fabricante FS59006-1616-75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FS59006-1616-75
  • Diseño de presión equilibrada
  • Rotación de 360 grados
  • Sellos de contaminación
  • Dimensiones de caída baja

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Juntas giratorias
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Tamaño del extremo 2
    1.000 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Altura
    2.500 pulg.
  • Ancho
    2.500 pulg.
  • Longitud
    4.030 pulg.
  • Peso
    5.24 lb
  • Longitud total
    4.030 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo