FS59002-0404-01

Danfoss Aeroquip LLC
FS59002-0404-01

Articulaciones giratorias Eaton Aeroquip serie FS5900 - Acero al carbono
Artículo MI #00460667
No. Fabricante FS59002-0404-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FS59002-0404-01

Articulaciones giratorias Eaton Aeroquip serie FS5900 - Acero al carbono
Artículo MI #00460667
No. Fabricante FS59002-0404-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FS59002-0404-01 GIRATORIO
  • Sellos de contaminación
  • Rotación de 360 grados
  • Diseño de presión equilibrada
  • Dimensiones de caída baja

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Juntas giratorias
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Altura
    1.190 pulg.
  • Ancho
    1.190 pulg.
  • Longitud
    3.200 pulg.
  • Peso
    3.58 lb
  • Longitud total
    3.200 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo