Motion
4779-24-32S
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip (Eaton) Serie 4779 Código SAE 61 90˚ Codo - Material de acero al carbono, 2 in ID de manguera
Artículo MI #00461065
No. Fabricante 4779-24-32S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip (Eaton) Serie 4779 Código SAE 61 90˚ Codo - Material de acero al carbono, 2 in ID de manguera
Artículo MI #00461065
No. Fabricante 4779-24-32S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4779-24-32S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Diámetro interior de la manguera
    2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    2.98 pulg.
  • Longitud
    6.02 pulg.
  • Longitud total
    6.02 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4779-24-32S
  • Número de Upc del fabricante
    678146056511
  • UPC_NO
    678146056511
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    2.380 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.5 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    1.37 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    3.87 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Diámetro exterior
    2.68 pulg.
  • Peso
    2.26 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    2.26 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    2.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2.000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Ancho
    2.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo