742020/GNP4

NTN
742020/GNP4

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 100 mm, 150 mm OD, 50 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00462734
No. Fabricante 742020/GNP4
Precio7,162.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
742020/GNP4

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 100 mm, 150 mm OD, 50 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00462734
No. Fabricante 742020/GNP4
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
Precio7,162.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
742020/GNP4 PRECISIÓN

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Configuración
    Dos
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material del sello
    Ninguna
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359454673
  • UPC_NO
    4547359454673
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Peso
    5.613 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo