Descripción general
- Rotación de 360 grados
- Diseño de presión equilibrada
- Sellos de contaminación
- Dimensiones de caída baja
Especificaciones
- Tipo de adaptadorJuntas giratorias
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Rosca del extremo 13/4-16
- Rosca del extremo 23/8-18
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Altura1.880 pulg.
- Ancho1.880 pulg.
- Longitud3.720 pulg.
- Peso1.34 lb
- Longitud total3.720 pulg.