ZKLF2068-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLF2068-2RS

Rodamiento de bolas de contacto angular axial - Orificio de 20 mm, 68 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #00463228
No. Fabricante ZKLF2068-2RS
Precio2,282.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLF2068-2RS

Rodamiento de bolas de contacto angular axial - Orificio de 20 mm, 68 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #00463228
No. Fabricante ZKLF2068-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,282.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF2068-2RS-XL BRG BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación del tornillo de bola
    Cojinete del soporte del tornillo de bola
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4700 N
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    ZKLF
  • Peso
    1.61 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802078640
  • UPC_NO
    4012802078640
  • Descripción
    ZKLF2068-2RS-XL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo