Motion
100H-SUPER CONN.LINK

Tsubaki (UST)
100H-SUPER CONN.LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00464248
No. Fabricante 100H-SUPER CONN.LINK
Precio26.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100H-SUPER CONN.LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00464248
No. Fabricante 100H-SUPER CONN.LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100H-SUPER CONN.LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.070 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.823 pulg.
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039184771
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos