8210G001DC24/DCD

ASCO
8210G001DC24/DCD

Válvula de solenoide - 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00464564
No. Fabricante 8210G001DC24/DCD
Precio194.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G001DC24/DCD

Válvula de solenoide - 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00464564
No. Fabricante 8210G001DC24/DCD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio194.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G001DC24/DCD

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.00 Cv, 3.46 Kv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Altura total
    2.28 pulg.
  • Peso
    0.95 libras, 2.65
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo