CL42153-19GR
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #00465150
No. Fabricante CL42153-19GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #00465150
No. Fabricante CL42153-19GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FSO 400 X 0,875 EMBRAGUE DE LUBRICANTE GR GR GR

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    300 pies-libras
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    88.9 mm
  • Longitud total
    69.85 mm
  • Soporte del cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786582308054

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo