Motion
607-2Z/C3LHT23

SKF
607-2Z/C3LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00465519
No. Fabricante 607-2Z/C3LHT23
Precio18.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
607-2Z/C3LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00465519
No. Fabricante 607-2Z/C3LHT23
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
Precio18.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
607 2Z C3 QE6 LHT23 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    607
  • Capacidad de carga dinámica radial
    530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    210 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    607-2Z/C3LHT23
  • UPC_NO
    7316577739711
  • Peso
    0.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi
  • Descripción
    607 2Z C3 QE6 LHT23 BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un cierre doble blindado, un diámetro exterior de 19 mm y un ancho total de 6 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos