Motion
SD50X58X4A
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, 4 mm de ancho general, material labial de caucho de poliuretano
Artículo MI #00466121
No. Fabricante SD50X58X4A
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, 4 mm de ancho general, material labial de caucho de poliuretano
Artículo MI #00466121
No. Fabricante SD50X58X4A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SD50X58X4-A SELLO, DOBLE LABIO

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Altura
    0.5
  • Ancho general
    4 mm
  • Tipo de sello
    Labio doulble
  • Material labial
    Goma de poliuretano
  • Tipo de labio
    Labio doble
  • Carcasa
    Goma
  • Número de Upc del fabricante
    4047643184960
  • Catálogo del fabricante
  • Ancho
    3.2
  • Peso
    0.02 libras, 0.06
  • Rango de temperatura continua
    De -30 °C a +110 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo