Descripción general
- Fácil extracción de los cojinetes de los alojamientos, reduce el tiempo para desmontar el cojinete
- Diseñado específicamente para adaptarse a los diámetros de los orificios de los cojinetes, facilitando la selección de extractores
- El acero de ingeniería recubierto de cromo de alta resistencia utilizado en la construcción del extractor proporciona una resistencia y durabilidad óptimas
- Los extractores accionados por resorte facilitan la expansión del extractor para encajar en el anillo interior
- El diseño de garra optimizado proporciona un agarre seguro detrás del anillo interior, generando una mayor fuerza de tracción con menos esfuerzo
- El martillo deslizante ergonómico facilita el uso
- SKF diseñado, pendiente de patente
Especificaciones
- Número de piezas7
- Compatibilidad serie/sistemaTMIP
- Número de Upc del fabricante7316572852743
- UPC_NO7316572852743
- Peso7.22 lb
- Incluye(1) Extractor de 10-12 mm, (1) Extractor de 15-17 mm, (1) Extractor de 20-28 mm, (1) Extractor de 7-9 mm, (1) Tarjeta de instrucciones de uso, (1) Martillo deslizante, (1) Caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.