Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM30 X 1.5
- Diámetro exterior45 mm
- Diámetro de la cara38 mm
- MaterialAcero al carbono
- Ancho general7 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-06
- Altura2.65
- Peso0.255
- Longitud6.65
- SerieKM
- Carga axial53 kN
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Ancho6.3
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete