Motion
NAST25ZZUUR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 19.80 mm, sellado doble
Artículo MI #00467906
No. Fabricante NAST25ZZUUR
Precio175.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 19.80 mm, sellado doble
Artículo MI #00467906
No. Fabricante NAST25ZZUUR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST25ZZUUR
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, coronado

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho del rodillo
    19.80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    28400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    20 800 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044793

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo