CF24VB
Seguidor de leva plano - 62 Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #00468068
No. Fabricante CF24VB
Precio243.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 62 Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #00468068
No. Fabricante CF24VB
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
Su precio$243.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CF24VB SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    62
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    92000 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557008610
  • UPC_NO
    4549557008610
  • Peso
    1.8 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo