Motion
GLE25-KRR-B

INA (Schaeffler)
GLE25-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3750 in Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00469685
No. Fabricante GLE25-KRR-B
Precio107.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GLE25-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3750 in Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00469685
No. Fabricante GLE25-KRR-B
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
Su precio$107.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GLE25-XL-KRR-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    16.7 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    34.9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +180 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BRILLO..-KRR
  • UPC_NO
    4012802799637
  • Peso
    0.5 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo