ASPP204

NTN
ASPP204

Acero para bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00471956
No. Fabricante ASPP204
Precio49.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPP204

Acero para bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00471956
No. Fabricante ASPP204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPP204 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    AS204
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    PP204
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg., 32.0 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    ASPP2
  • Cojinete de repuesto
    AS204
  • UPC_NO
    4547359007442
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007442
  • Peso
    0.4 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo