Descripción general
- Una abrazadera de hierro chapado resistente de dos pernos con pernos mecánicos y tuercas hexagonales
- Doble cresta de agarre en la superficie interior
- Las lengüetas de los pernos están reforzadas para evitar que se doblen fuera de la alineación
- Los valores de par de apriete de las abrazaderas se basan en pernos secos
- El uso de lubricante en los pernos afectará negativamente al rendimiento de la abrazadera
- Mida el diámetro exterior de la manguera con precisión antes de pedir abrazaderas
- Consulte a Dixon cuando utilice abrazaderas de doble perno en la manguera de cable helicoidal
Especificaciones
- MaterialHierro chapado
- Diámetro de la banda2-3/4 pulg.
- Diámetro mínimo2-1/2 pulg.
- Diámetro máximo2-3/4 pulg.
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Capacidad máxima de apertura2-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de apertura2-1/2 pulg.