Motion
LR201-RRU
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 10 mm, sellado
Artículo MI #00472990
No. Fabricante LR201-RRU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 10 mm, sellado
Artículo MI #00472990
No. Fabricante LR201-RRU
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR201-RRU

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Ancho del rodillo
    10 mm
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5600 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4047643136785
  • Peso
    0.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo