Motion
DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT

Graco
DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT

Husky™ 2150 - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 2 pulg., flujo máx. de 150.0 gpm
Artículo MI #00473134
No. Fabricante DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT
Precio12,435.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT

Husky™ 2150 - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 2 pulg., flujo máx. de 150.0 gpm
Artículo MI #00473134
No. Fabricante DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT
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
Su precio$12,435.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DF4-311 2150 BOMBA GRACO MÉTRICA 2"

Especificaciones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material del diafragma
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima
    120 psi
  • Portada
    Puerto final
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo