Motion
BCFE 1 1/2 SB

McGill (RRX)
BCFE 1 1/2 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00473682
No. Fabricante BCFE 1 1/2 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCFE 1 1/2 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00473682
No. Fabricante BCFE 1 1/2 SB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE CAM BCFE 1-1/2 SB
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BCFE 1 1/2 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166036010
  • UPC_NO
    726166036010
  • Peso
    0.51 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo