Motion
LFR50/8-6-2Z

INA (Schaeffler)
LFR50/8-6-2Z

Rodillo de horquilla con ranura en U - 24 mm de diámetro, 11 mm de ancho, 8 mm de diámetro de orificio, juntas de separación a ambos lados
Artículo MI #00474115
No. Fabricante LFR50/8-6-2Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
LFR50/8-6-2Z

Rodillo de horquilla con ranura en U - 24 mm de diámetro, 11 mm de ancho, 8 mm de diámetro de orificio, juntas de separación a ambos lados
Artículo MI #00474115
No. Fabricante LFR50/8-6-2Z

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LFR50/8-6-2Z

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    24 mm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ancho general
    11 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 N
  • Tipo de sello
    Sellos de separación
  • Serie
    LFR
  • Número de Upc del fabricante
    4012802787986
  • UPC_NO
    4012802907124
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo