Motion
CD20AABH

Thomson
CD20AABH

Carril de perfil de carro de bola miniatura - Serie: AccuMini, Sistema métrico, Alta calidad, Bloque estándar, Carril de 20 mm
Artículo MI #00474373
No. Fabricante CD20AABH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
CD20AABH

Carril de perfil de carro de bola miniatura - Serie: AccuMini, Sistema métrico, Alta calidad, Bloque estándar, Carril de 20 mm
Artículo MI #00474373
No. Fabricante CD20AABH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CD-20-AA-B-H CARRO DE DIAPOSITIVA DE ÁCCU

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    11870 N
  • Ancho general
    76 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    AccuMini
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.77 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo