Motion
TB224M60H
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 60 mm, hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00474661
No. Fabricante TB224M60H
Precio1,591.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 60 mm, hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00474661
No. Fabricante TB224M60H
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
Precio1,591.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB224M60H UNIDAD T-U T-B224M60H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    TB224M60H
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327428822
  • UPC_NO
    662327428822
  • Peso
    19.5 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lbf
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo