41681772

Gates
41681772

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 114 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 12 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00475368
No. Fabricante 41681772
Precio232.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681772

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 114 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 12 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00475368
No. Fabricante 41681772
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
Su precio$232.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24272 MANGUERA DE REFRIGERANTE RECTA 4 1/2" ID

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    114 mm
  • Presión de trabajo
    12 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072053133172
  • UPC_NO
    072053133172
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos