Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-24
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Longitud0.96 pulg.
- Longitud total0.96 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1206-8S
- Número de Upc del fabricante678146164612
- UPC_NO678146164612
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-24
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1ONU
- Diámetro interior0.59 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.00 lb
- Tipos de productosEnchufe
- ColorDura-Kote
- Peso total1.00 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.88 pulg.