Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-20
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Longitud1.06 pulg.
- Longitud total1.06 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1206-10S
- Número de Upc del fabricante678146164490
- UPC_NO678146164490
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-20
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1UNEF
- Diámetro interior0.69 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.00 lb
- Tipos de productosEnchufe
- ColorDura-Kote
- Peso total1.00 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.00 pulg.