Descripción general
Descripción del fabricante
1206-12S FÉRULA
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-20
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Longitud1.12 pulg.
- Longitud total1.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1206-12S
- Número de Upc del fabricante678146164513
- UPC_NO678146164513
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-20
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Estilo final 1UNEF
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.13 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.00 lb
- Tipos de productosEnchufe
- ColorDura-Kote
- Peso total1.00 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.13 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad