CJ38 92A URE AMARILLO

Lovejoy
CJ38 92A YELLOW URE

68514461450 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #00476573
No. Fabricante CJ38 92A YELLOW URE
Precio43.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ38 92A YELLOW URE

68514461450 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #00476573
No. Fabricante CJ38 92A YELLOW URE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ38-SPIDER-92A AMARILLO-URE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ38
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Capacidad de par
    3360 pulg.
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Grosor del elemento
    18 mm
  • Color
    Amarillo
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ38
  • Serie
    CJ
  • Número de catálogo del fabricante
    68514461450
  • Peso
    0.10 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144614506
  • UPC_NO
    685144614506
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo