VSI200744-N

INA (Schaeffler)
VSI200744-N

Anillo oscilante - Serie VSI, Contacto de cuatro puntos, Anillo interno, 648 mm ID, 816 mm OD, 56 mm Ancho
Artículo MI #00476627
No. Fabricante VSI200744-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
VSI200744-N

Anillo oscilante - Serie VSI, Contacto de cuatro puntos, Anillo interno, 648 mm ID, 816 mm OD, 56 mm Ancho
Artículo MI #00476627
No. Fabricante VSI200744-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VSI200744-N

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos
  • Tipo de engranaje
    Anillo interno
  • Diámetro exterior
    816 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    100000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a +80 °C
  • Número de dientes de engranaje
    110
  • Diámetros de círculo de pernos
    705 (interior) mm, 790 (exterior) mm
  • Número de orificios de montaje
    40 (exterior), 40 interior)
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    VSI
  • Peso
    153.12 lb
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo