Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca2.933-12
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Diámetro de la cara3.5630 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Ancho general0.6040 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-15
- Altura0.95
- Peso2.085
- Longitud7.45
- Carga axial49800 lb
- Página de producto del fabricante
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Ancho7.2
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete