Descripción general
- Bombea tanto aceites como grasas
- La palanca ajustable adapta la bomba al tipo de lubricante y a las condiciones de funcionamiento
- Ideal para llenar depósitos abiertos y sellados, lubricadores de aire comprimido, cajas de engranajes y equipos de lubricación centralizada
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónAceite y grasa
- Tipo de bombaBomba de mano de cubo
- Tamaño del contenedor compatible3.7 galones (EE. UU.)
- Caudal1 oz/carrera
- Conexión de rosca de salida3/8 NPTF pulg.
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- IncluyeContenedor
- UPC_NO098468106143
- Características y beneficios• Bombea aceites y grasas • Palanca ajustable que adapta la bomba al tipo de lubricante y a las condiciones de funcionamiento • Ideal para llenar depósitos abiertos y sellados, lubricadores de aire comprimido, cajas de engranajes y equipos de lubricación centralizada
- Peso19.50 lb