Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado5/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca7/8 – 14 AAG
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2500 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Caudal11.00 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Peso0.945 lb