ZKLF3080-2Z-2AP

INA (Schaeffler)
ZKLF3080-2Z-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 80 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #00477978
No. Fabricante ZKLF3080-2Z-2AP
Precio7,566.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLF3080-2Z-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 80 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #00477978
No. Fabricante ZKLF3080-2Z-2AP
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
Precio7,566.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF3080-2Z-2AP-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Serie
    ZKLF
  • UPC_NO
    4012802272437
  • Peso
    4 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo