Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible35 lb
- Caudal7-1/2 lb/min
- Conexión de rosca de salida3/8 NPTF (hembra) pulg.
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Relación de la bomba50:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPTF (hembra) pulg.
- IncluyeLM2350E-21-B Bomba de 50:1 grasa
- UPC_NO663023119335