Descripción general
- Transferencia de aire y líquidos en aplicaciones industriales
- Líneas de llenado del humidificador
- Para usos al aire libre en los que se produce exposición a la luz solar
- Líneas de drenaje del aire acondicionado
- Líneas de aire del instrumento
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.25 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.38 pulg.
- Longitud1000 pies
- Número de Upc del fabricante822353036631
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 140 oF
- ColorNegro
- Estándares cumplidosRoHS
- EstiloTubos de polietileno de grado industrial
- UPC_NO822353036631
- Grosor de la pared0.06 pulg.
- Material del tubo interiorPolietileno lineal de baja densidad
- Tipos de productosTubos lineales de polietileno de grado industrial y baja densidad serie 221
- TipoTubería
- Detalles adicionalesTubos de color de grado industrial LLDPE para aplicaciones industriales generales.