Motion
1X100 CHEM XTREME FEP 200SD

Gates
1X100 CHEM XTREME FEP 200SD

Manguera industrial SD Chem Master de 125-200 (101) - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Tipo químico, Material de tubo de etileno-propileno fluorado, Material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #00480737
No. Fabricante 1X100 CHEM XTREME FEP 200SD
Precio62.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1X100 CHEM XTREME FEP 200SD

Manguera industrial SD Chem Master de 125-200 (101) - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Tipo químico, Material de tubo de etileno-propileno fluorado, Material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #00480737
No. Fabricante 1X100 CHEM XTREME FEP 200SD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.76/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1 QUÍMICA MASTER XTREME FEP 200SD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Químico
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.56 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master XTreme℮ FEP tiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa. El material del tubo de fluoroetilenopropileno (FEP) tiene una excelente resistencia química y está respaldado por Gates Gatron para garantizar la seguridad frente a la fatiga por flexión en el acoplamiento. El Chem Master XTreme℮ FEP está diseñado para facilitar la limpieza en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen la mayoría de los productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Material del tubo interior
    Fluoroetilenopropileno (tipo T)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Color
    Azul
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053651355
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.61 libras por pie
  • Material del tubo
    Propileno etileno fluorado
  • Peso
    0.61 lb
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos