6X50 ALIMENTOS Y 150D CORR BLANCO

Gates
6X50 FOOD O&D 150D WHITE CORR

Manguera industrial para aceites y productos lácteos Food Master 150D - 6 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo manguera para alimentos y bebidas, nitrilo modificado - Material de tubo tipo C2 , nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00480814
No. Fabricante 6X50 FOOD O&D 150D WHITE CORR
Precio204.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6X50 FOOD O&D 150D WHITE CORR

Manguera industrial para aceites y productos lácteos Food Master 150D - 6 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo manguera para alimentos y bebidas, nitrilo modificado - Material de tubo tipo C2 , nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00480814
No. Fabricante 6X50 FOOD O&D 150D WHITE CORR
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
Precio204.93 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6 ACEITES MAESTROS Y LÁCTEOS ALIMENTARIOS 150D

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    6 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    6.60 pulg.
  • Presión de trabajo
    10.3
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: transporte en camión cisterna, barcaza, barco o depósito de almacenamiento de una variedad de productos alimenticios como grasa animal, aceite vegetal y otros aceites comestibles a temperaturas de hasta +230°F que requieren manguera sanitaria de la FDA. También apto para helados y otros productos lácteos que requieren estándares 3A–Class 3 .
  • Material del tubo interior
    Nitrilo modificado (Tipo C2): Sanitario FDA y 3A-Class 3
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 230 °F
  • Color
    Blanco
  • Radio de curvatura mínimo
    72.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053642865
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    4.11 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Peso
    4.11 lb
  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos