2X100 CHEM+ UHMWPE 200SDCR GRN

Gates
2X100 CHEM+ UHMWPE 200SDCR GRN

Manguera industrial Renegade de 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo manguera química, polietileno de peso molecular ultra alto - Material de tubo tipo L, EPDM - Material de cubierta tipo P, longitud de 100 pies
Artículo MI #00480819
No. Fabricante 2X100 CHEM+ UHMWPE 200SDCR GRN
Precio95.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 CHEM+ UHMWPE 200SDCR GRN

Manguera industrial Renegade de 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo manguera química, polietileno de peso molecular ultra alto - Material de tubo tipo L, EPDM - Material de cubierta tipo P, longitud de 100 pies
Artículo MI #00480819
No. Fabricante 2X100 CHEM+ UHMWPE 200SDCR GRN
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
Precio95.57 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE 2" RESISTENTE AL APLASTAMIENTO CHEM MASTER

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.59 pulg.
  • Aspiración
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El UHMWPE Master Químico Plus contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para enrutar mangueras a través de curvas estrechas. El material de tubos de polietileno de peso molecular ultraelevado tiene una excelente resistencia química y está respaldado por Gates Gatron para garantizar la seguridad frente a la fatiga por flexión en el acoplamiento. El UHMWPE Chem Master℮ Plus está diseñado para facilitar la limpieza en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 450 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Material del tubo interior
    Polietileno - UHMWPE (Tipo L)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con helicoidal monofilamento y alambre estático
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Verde
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053651232
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.03 libras por pie
  • Material del tubo
    Polietileno de peso molecular ultraelevado - Tipo L
  • Peso
    1.03 lb
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Borrar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos