1-1/4X100 CHEM+XLPE 200SD BLK

Gates
1-1/4X100 CHEM+XLPE 200SD BLK

Manguera industrial SD Master 150-200 (101) de Chem - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo químico, material de tubo de polietileno reticulado modificado, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #00480830
No. Fabricante 1-1/4X100 CHEM+XLPE 200SD BLK
Precio23.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/4X100 CHEM+XLPE 200SD BLK

Manguera industrial SD Master 150-200 (101) de Chem - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo químico, material de tubo de polietileno reticulado modificado, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #00480830
No. Fabricante 1-1/4X100 CHEM+XLPE 200SD BLK
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
Su precio$23.15/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/4 CHEM MASTER PLUS XLPE NEGRO

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Químico
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.75 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Material del tubo interior
    Polietileno entrecruzado modificado (Tipo K)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053650532
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.64 libras por pie
  • Material del tubo
    Polietileno reticulado modificado
  • Peso
    0.64 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Tostado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos