Descripción general
- Mustang contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas
- Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el mejor de su clase para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor de extremo abierto de 50 PSI o en un baño que contiene 10 % (NaOH) a 212°F (100°C)
- Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP)
- No se recomienda para la limpieza con vapor cerrado
- Aspiración (in-Hg): 30.0
- Se utiliza para camiones cisterna, barcazas, barcos o transferencia de tanques de almacenamiento de una variedad de productos químicos
Especificaciones
- Tipo de mangueraQuímico
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.04 pulg.
- Presión de trabajo200 psi
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- DescripciónRECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
- Material del tubo interiorPolietileno entrecruzado modificado (Tipo K)
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM (tipo P)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo8.0 pulg.
- Longitud100 pies
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 100 pies
- Resistencia físicaQuímico
- Código de armonización4009.41.0000
- UPC_NO072053650549
- Catálogo del fabricante
- Peso de la manguera0.87 libras por pie
- Material del tuboPolietileno reticulado modificado
- Peso0.84 lb
- Color de la cubiertaNegro
- Temperatura máxima250 °F
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTextil con acero helicoidal
- Color del tuboTostado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.