2-1/2X100 CHEM EPDM 150SD

Gates
2-1/2X100 CHEM EPDM 150SD

Manguera industrial de EPDM (125-150) Chem Master SD - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo químico, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, longitud de 100 pies
Artículo MI #00480841
No. Fabricante 2-1/2X100 CHEM EPDM 150SD
Precio46.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2-1/2X100 CHEM EPDM 150SD

Manguera industrial de EPDM (125-150) Chem Master SD - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo químico, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, longitud de 100 pies
Artículo MI #00480841
No. Fabricante 2-1/2X100 CHEM EPDM 150SD
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
Su precio$46.78/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2-1/2 MAESTRO DE QUÍMICOS EPDM 150SD
  • Tubo: tipo K (¡Gatron!" Polietileno reticulado modificado)
  • Refuerzo: cuerda textil sintética de alta resistencia con hélice de alambre de acero
  • Cubierta: Tipo P (EPDM). Corrugado negro o verde con raya naranja
  • Factor de diseño: 4:1.

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Químico
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.05 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o tanques de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos suaves. El EPDM Chem Master to contienen una hélice de cable para una capacidad de succión completa, así como para enrutar mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de EPDM soportará +250°F (+121°C) aplicaciones.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Color
    Amarillo
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053650914
  • UPC_NO
    072053650914
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.35 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    1.35 lb
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos