Motion
02-163872
RV2-10-F-0-50/32 CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00482120
No. Fabricante 02-163872
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV2-10-F-0-50/32 CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00482120
No. Fabricante 02-163872
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RV2-10-F-0-50/32 CARTUCHO DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.33 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Ajuste de fábrica
  • Cavidad
    C-10-2
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    220.48 bar
  • Presión mínima de trabajo
    35 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02-163872

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo