Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento240 bar
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.38 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica172.25 bar
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Presión mínima de trabajo17 bar
- Número de puertos de válvula2
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material de la válvulaSolo cartucho