Motion
02-164848
Válvula de control de presión - Caudal máx. 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00482192
No. Fabricante 02-164848
Precio102.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Caudal máx. 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00482192
No. Fabricante 02-164848
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
Precio102.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV2-10-S-0-35/15 CARTUCHO DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.38 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    103.35 bar
  • Presión mínima de trabajo
    17 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo