Motion
02-164856
RV2-10-I-6T-3/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
Artículo MI #00482198
No. Fabricante 02-164856
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV2-10-I-6T-3/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
Artículo MI #00482198
No. Fabricante 02-164856
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RV2-10-I-6T-3/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Ancho general
    3.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    6
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    5.63 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    11.75 bar
  • Fuga
    0,3 ml/min al 85 % del ajuste de presión
  • Presión mínima de trabajo
    3.5 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo