Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento240 bar
- Material de la carcasaAcero
- Ancho general3.50 pulg.
- Tamaño del puerto8
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloViton
- Altura total5.63 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica128.5 bar
- Fuga0,3 ml/min al 85 % del ajuste de presión
- Presión mínima de trabajo17 bar
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero