Motion
DG4V-3S-8C200-VMU-HH5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-8C200-VMU-HH5-60

02-147849 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx.
Artículo MI #00482367
No. Fabricante DG4V-3S-8C200-VMU-HH5-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-8C200-VMU-HH5-60

02-147849 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx.
Artículo MI #00482367
No. Fabricante DG4V-3S-8C200-VMU-HH5-60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 8C200 VMU HH5 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Ancho general
    1.80 pulg.
  • Longitud total
    8.66 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo