1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Página anterior
Inicio
Manguera y accesorios
Productos de tubo
Accesorios del tubo de conexión a presión
Bobina 86868
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nycoil
86868
ACCESORIO Nycoil T6868
Artículo MI #
00485494
No. Fabricante
86868
Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede
solicitar un artículo
o
comunicarse con nosotros
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
T6868 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Dodge
037612
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #
00600988
En existencia
En Existencias
$2,789.53
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
BN25F
BN25F
Artículo MI #
03516932
En existencia
Pedido de fábrica
$214.49
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
LEESON (RRX)
145THTN6046BA
Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #
02339258
En existencia
En Existencias
$1,858.46
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito