6G-5MIX45

Gates
6G-5MIX45

710016315 -
Artículo MI #00486000
No. Fabricante 6G-5MIX45
Price$27.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6G-5MIX45

710016315 -
Artículo MI #00486000
No. Fabricante 6G-5MIX45

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6G-5MIX45 ACOPLAMIENTO G25502-0605
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 SAE INV
  • Forma de ajuste
    45° Codo
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    AAG
  • Número de Upc del fabricante
    072053115154
  • UPC_NO
    072053115154
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Ángulo
    45 °
  • Peso
    0.18 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tipo de extremo 1
    MEZCLA
  • Tipo de accesorio
    SAE exacerbación invertida
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo